項目 | 液壓軟管總成 |
兼容 | 石油和水基流體 |
覆蓋 | 合成橡膠 |
破折號 | 4 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 15“ |
外直徑軟管。 | 0.55“ |
最高 運行PSI | 5000 |
最小 彎曲半徑 | 2" |
NPT | 1 / 4-18“ |
加強 | 編織碳鋼 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 高壓力 |
UPC | 994139786921 |
重量/英尺 | 0.21磅 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 加強 | 破折號 | 軟管內徑。 | 溫度。 範圍 | 管材 | 類別 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36瓦 | 布料 | 4 | 1機構/ 4“ | -65到200 F. | 熱塑性 | 西部除雪機 | 36“ | 0.53“ | - | 詢價
|
4-45MH | 布料 | 4 | 1機構/ 4“ | -65到200 F. | 熱塑性 | 邁耶除雪機 | 45“ | 0.53“ | - | 詢價
|
R2-12-24M | 編織碳鋼 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 合成橡膠 | 高壓力 | 24“ | 1.08“ | 新台幣2,467元 | |
R2-12-36M | 編織碳鋼 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 合成橡膠 | 高壓力 | 36“ | 1.08“ | 新台幣2,776元 | |
R2-12-48M | 編織碳鋼 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 合成橡膠 | 高壓力 | 48“ | 1.08“ | 新台幣3,235元 | |
R2-12-60M | 編織碳鋼 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 合成橡膠 | 高壓力 | 60“ | 1.08“ | 新台幣3,808元 | |
R2-12-72M | 編織碳鋼 | 12 | 3機構/ 4“ | -40至212 F | 合成橡膠 | 高壓力 | 72“ | 1.08“ | 新台幣4,054元 |