EATON S20K11S07CUSS4X General Purpose Encapsulated Transformer, Ep, Single-Phase, 240 X, 480V | BH6TDX

EATON S20K11S07CUSS4X 通用封裝變壓器,Ep,單相,240 X,480V

貨號:BH6TDX 型號:S20K11S07CUSS4X
NT$430,004 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變壓器

產品型號

產品型號價錢
EATON S10N04A03N 通用灌封變壓器 | BH6RYP S10N04A03N新台幣62,146元
詢價
EATON S10N04A05N 通用灌封變壓器 | BH6RYQ S10N04A05N新台幣106,348元
詢價
EATON S10N04A16PS6 通用灌封變壓器 | BH6RYR S10N04A16PS6新台幣56,582元
詢價
EATON S10N04A07N 通用灌封變壓器 | BH6RYT S10N04A07N新台幣148,250元
詢價
EATON S10N04P01P 通用封裝變壓器,Ep,單相,PV:120 X 240V,抽頭:無 | BH6RYU S10N04P01P新台幣26,366元
詢價
EATON S10N04A82N 通用灌封變壓器 | BH6RYV S10N04A82N新台幣10,676元
詢價
EATON S10N04B02PCUS6 封裝變壓器,Ep,單相,120V X 240V,無抽頭,12/24V,80,2 Kva | BH6RYW S10N04B02PCUS6新台幣103,361元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON S20K11S07CUSS4X 通用封裝變壓器,Ep,單相,240 X,480V
新台幣430,004元 /單元