項目 | 軟管總成 |
顏色 | 鐵件 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 24“ |
外螺紋(英寸) | 5/8 |
材料 | 鋼和聚四氟乙烯 |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -60至450度F |
工作壓力 | 1750 PSI |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|
TFE-10X30XACST | 30“ | 新台幣5,447元 | |
TFE-10X36XACST | 3ft。 | 新台幣6,442元 | |
TFE-10X48XACST | 4ft。 | 新台幣13,200元 |