Eaton Uvh5lp23k | 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器| Raptor Supplies 台灣
EATON UVH5LP23K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WXD

EATON UVH5LP23K 塑殼斷路器附件欠壓脫扣器,欠壓脫扣器

貨號:AG8WXD 型號:UVH5LP23K

得到它 可能 14, 星期二

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目欠壓釋放
安培1200A
框架類型ND
電壓60V
電壓類型DC

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)7.62
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)7.87

產品型號

產品型號安培框架類型電壓價錢
EATON UVH3LP15K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WVV 紫外H3LP15K400AKD600V新台幣23,040元
EATON UVH3LP28K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WVY 紫外H3LP28K400AKD250V-
詢價
EATON UVH3RP02K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WVZ 紫外H3RP02K400AKD600V-
詢價
EATON UVH3RP05K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WWB 紫外H3RP05K400AKD600V-
詢價
EATON UVH3RP11K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WWD 紫外H3RP11K400AKD600V-
詢價
EATON UVH3RP15K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WWE 紫外H3RP15K400AKD600V新台幣23,040元
EATON UVH3RP20K 塑殼斷路器配件欠電壓脫扣器,欠電壓脫扣器 | AG8WWF 紫外H3RP20K400AKD12V-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON UVH5LP23K 塑殼斷路器附件欠壓脫扣器,欠壓脫扣器