EATON XTCE009B10D-QC1 IEC 接觸器,9A,550 Vac 50 Hz,600 Vac 60 Hz,1No,9A,B 型,45 Mm,50-60 Hz
貨號:BH8XDK
型號:XTCE009B10D-QC1
NT$8,933 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC電磁接觸器 |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
XTCE007B01G | 新台幣7,365元 | 詢價
|
XTCE007B01R | 新台幣7,365元 | 詢價
|
XTCE007B01AD | 新台幣9,408元 | 詢價
|
XTCE007B01D | 新台幣7,365元 | 詢價
|
XTCE007B01H | 新台幣7,365元 | 詢價
|
XTCE007B01BD | 新台幣9,408元 | 詢價
|
XTCE007B01L | 新台幣7,365元 | 詢價
|