EATON XTCE095FS1D IEC 接觸器,95A,側裝,550 Vac 50 Hz,600 Vac 60 Hz,1No-1Nc,95A,框架 F
貨號: BH8XWC
型號:XTCE095FS1D
NT$38,394 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 接觸 |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
XTCE080F00A-LR | 新台幣26,182元 | 詢價
|
XTCE080F00F | 新台幣26,182元 | 詢價
|
XTCE080F00D | 新台幣28,795元 | 詢價
|
XTCE080F00WD | 新台幣36,018元 | 詢價
|
XTCE080FS1E | 新台幣32,549元 | 詢價
|
XTCE080FS1B | 新台幣29,888元 | 詢價
|
XTCE095F00AD | 新台幣43,384元 | 詢價
|