項目 | 微型IEC電磁接觸器 |
線圈電壓 | 208V交流 |
型號 | 1數控 |
深度 | 2.05“ |
滿載電感 | 6A |
滿載電阻 | 20A |
身高 | 1.77“ |
HP @ 1相-120V | 1 / 4 hp |
HP @ 1相-240V | 1馬力 |
HP @ 3相-208V | 2馬力 |
HP @ 3相-240V | 3馬力 |
HP @ 3相-480V | 3馬力 |
HP @ 3相-575V | 3馬力 |
Hz | 60赫茲 |
極數 | 3 |
倒車 | 沒有 |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.18 |
原產地 | 德國 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-480V | 線圈電壓 | 型號 | HP @ 3相-575V | Hz | 滿載電感 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-240V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTMC6A01B | 3馬力 | 240V交流 | 1數控 | 3馬力 | 50 / 60赫茲 | 6A | 1 / 4 hp | 1馬力 | 新台幣4,241元 | ||
XTMC6A01T | 3馬力 | 24V交流 | 1數控 | 3馬力 | 50 / 60赫茲 | 6A | 1 / 4 hp | 1馬力 | 新台幣4,241元 | ||
XTMC6A10A | 3馬力 | 120V交流 | 1NO | 3馬力 | 50 / 60赫茲 | 6A | 1 / 4 hp | 3 / 4 hp | 新台幣3,800元 | ||
XTMC6A10T | 3馬力 | 24V交流 | 1NO | 3馬力 | 50 / 60赫茲 | 6A | 1 / 4 hp | 3 / 4 hp | 新台幣3,800元 | ||
XTMC9A01C | 5馬力 | 480V交流 | 1數控 | 5馬力 | 50 / 60赫茲 | 9A | 1 / 2 hp | 1 1/2 馬力 | 新台幣5,458元 | ||
XTMC9A10E | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,350元 | ||
XTMC9A01A | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,458元 |