項目 | 母線 |
安培 | 80 |
框架類型 | 40A |
極數 | 3 |
端子數 | 18 |
UPC | 094726215923 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536200040 |
A. 伊頓 Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 母線長度為 315 mm。
A. 本機最高工作電壓為 690V。
A.
產品 | 型號 | 框架類型 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BB-UL-18 / 1P-1M / 57 | 63A | 1 | 新台幣7,735元 | ||
BB-UL-18 / 2P-2M / 56 | 63A | 2 | 新台幣19,295元 | ||
BB-UL-18 / 3P-3M / 57 | 63A | 3 | 新台幣27,059元 | ||
Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6 | - | - | 新台幣2,559元 | ||
Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 | 40A | 1 | 新台幣4,887元 | ||
Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18 | - | - | 新台幣7,322元 | ||
Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 | 40A | 2 | 新台幣3,438元 |