項目 | 切割機 |
直徑 | 7.75“ |
身高 | 50.5“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 31“ |
材料 | 動力塗層鋼 |
最大。 扭力 | 93.5牛 |
速度 | 0-3000 RPM |
轉矩 | 41.4牛 |
類別 | 數字 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 29“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 材料 | 速度 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3803.Canna | 115V | 鐵件 | 0 至 3000 轉/分 | 93.5牛 | 新台幣3,060,000元 | 詢價
| |
E3803.SC | 480V | 不銹鋼 | 0 至 3000 轉/分 | 93.5牛 | 新台幣4,339,636元 | 詢價
|