項目 | 數字大型往復振動器 |
容量 | 100磅。 |
完 | 電源塗層 |
身高 | 11“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 39“ |
速度 | 60 -240 osc / min |
行程 | 1.5“ |
類別 | 數字 |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 150.3 |
HS代碼 | 9027898060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 容量 | 速度 | 完 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5900 | 115V | 100磅。 | 60 -240 osc / min | 電源塗層 | 11“ | 新台幣321,454元 | ||
E5900.25 | 230V | 100磅。 | 60 -240 osc / min | 電源塗層 | 11“ | 新台幣441,474元 | ||
E5900.SS | 115V | 100磅。 | 60 -240 osc / min | 不銹鋼 | 11“ | 新台幣324,545元 | ||
E5902.HD | 115V | 250磅。 | 2速度160 -240 osc / min | 電源塗層 | 10“ | 新台幣827,356元 | ||
E5902.HD.25 | 230V | 250磅。 | 2速度160 -240 osc / min | 電源塗層 | 10“ | 新台幣843,706元 | ||
E5902.HD.SS | 115V | 250磅。 | 2速度160 -240 osc / min | 不銹鋼 | 10“ | 新台幣354,836元 | ||
E5903 | 115V | 100磅。 | 60 -240 osc / min | 電源塗層 | 11“ | 新台幣370,909元 |