項目 | 篩篩機 |
容量 | 40磅。 |
完 | 電源塗層 |
身高 | 12“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 29“ |
速度 | 280 osc / min |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 229.52 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 速度 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6100 | 115V | 180,280 osc / min | 12“ | 25“ | 21“ | 新台幣294,316元 | ||
E6100.25 | 230V | 180,280 osc / min | 12“ | 25“ | 21“ | 新台幣138,472元 | ||
E6105.00 | 115V | 280 osc / min | 12“ | 29“ | 24“ | 新台幣846,159元 | ||
E6105.SS | 115V | 280 osc / min | 12“ | 29“ | 24“ | 新台幣568,727元 | ||
E6200 | 115V | 180,280 osc / min | 10“ | 39“ | 20“ | 新台幣441,474元 | 詢價
| |
E6200.25 | 230V | 180,280 osc / min | 10“ | 39“ | 20“ | 新台幣296,727元 | 詢價
|