埃伯巴赫 E6140.in |軌道搖床| Raptor Supplies 台灣
EBERBACH E6140.IN 軌道搖床,可用於培養箱,薄型,不鏽鋼 | AX3DWD

EBERBACH E6140.IN 軌道搖床,孵化器就緒薄型,不銹鋼

貨號: AX3DWD 型號:E6140.IN
NT$286,836 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軌道振動器
容量70磅。
不銹鋼
身高8"
Hz50/60
總長:23“
軌道直徑1"
速度30 -320轉
類別孵化器就緒
電壓115 / 230V
信號寬度21.3“

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 旨在提供旋轉渦旋動作,非常適合生物加工植物細胞培養、通氣發酵過程和哺乳動物細胞培養服務
  • 也可用於二氧化碳或高濕度培養箱
  • 配備 100 W 無刷直流電機,可提供 30 - 320 rpm 的速度範圍和用於控制操作的定時器/轉速計
  • 溫和的啟動週期和平衡偏心驅動分別確保玻璃器皿停留在一個地方並延長軸承壽命
  • 可承受 70 磅的負載,並可在 32 至 140 華氏度之間運行

產品型號

產品型號類別電壓容量速度價錢
EBERBACH E6140.00 軌道搖床,薄型,粉體塗裝 | AX3DWB E6140.00標準115 / 230V70磅。30 -320轉不銹鋼新台幣425,123元
EBERBACH E6140.SS 軌道搖床,薄型,不鏽鋼 | AX3DWC E6140.SS孵化器就緒115 / 230V70磅。30 -320轉不銹鋼新台幣271,999元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EBERBACH E6140.IN 軌道搖床,孵化器就緒薄型,不銹鋼
新台幣286,836元 /單元