項目 | 軌道振動器 |
容量 | 150磅。 |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 11“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 34“ |
軌道直徑 | 1" |
速度 | 30 至 320 轉/分 |
類別 | 標準 |
電壓 | 115 / 230V |
信號寬度 | 27“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 電壓 | 容量 | 完 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6145 | 標準 | 115V | 150磅。 | 電源塗層 | 50/60 | 新台幣408,000元 | ||
E6145.25 | 標準 | 230V | 150磅。 | 電源塗層 | 50/60 | 新台幣259,636元 | ||
E6145.IS.S | 集成托盤千斤頂支架 | 115 / 230V | 150磅。 | 不銹鋼 | 50/60 | 新台幣540,909元 | 詢價
| |
E6145.IN | 孵化器就緒 | 115 / 230V | 150磅。 | 不銹鋼 | 50/60 | 新台幣445,090元 | 詢價
|