項目 | 實驗室攪拌機 |
容量 | 1.2L |
身高 | 16“ |
HP | 0.4 |
Hz | 50/60 |
材料 | 玻璃 |
速度 | 500 至 20000 轉/分 |
電壓 | 230V |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | HP | 容量 | 速度 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | 惠普3.75 | 4升 | 16000、18000、20000 RPM | 50/60 | 新台幣267,072元 | ||
E8000.20 | 230V | 惠普3.75 | 4升 | 16000、18000、20000 RPM | 50赫茲 | 新台幣120,545元 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800RPM | 60赫茲 | 新台幣78,818元 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | 新台幣106,636元 | ||
E8015 | 115V | 1.5 | 4L | 11500RPM | 60 | 新台幣223,781元 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500RPM | - | 新台幣234,600元 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080 至 10800 轉/分 | 60 | 新台幣271,999元 |