項目 | 實驗室攪拌機 |
HP | 惠普0.7 |
Hz | 50赫茲 |
材料 | 塑料 |
速度 | 21500,24500轉 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 4.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 速度 | 材料 | Hz | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8120 | 115V | 18000,22000轉 | 玻璃 | 50赫茲 | 惠普0.4 | 新台幣42,160元 | ||
E8120.20 | 230V | 18000,22000轉 | 玻璃 | 50赫茲 | 惠普0.4 | 新台幣27,818元 | ||
E8122 | 115V | 21500,24500轉 | 玻璃 | 50/60 | 惠普0.4 | 新台幣50,643元 | ||
E8130 | 115V | 18000,22000轉 | 玻璃 | 50/60 | 惠普0.4 | 新台幣49,090元 | ||
E8130.20 | 230V | 18000,22000轉 | 玻璃 | 50赫茲 | 惠普0.4 | 新台幣32,454元 | ||
E8132 | 115V | 21500,24500轉 | 玻璃 | 50/60 | 惠普0.4 | 新台幣61,247元 | ||
E8150 | 115 / 230V | 500 -20000轉 | 玻璃 | 50/60 | 惠普0.4 | 新台幣44,509元 |