項目 | 電動葉輪 |
安培 | 1.1 |
刀片材料 | 鍍鋅鋼 |
螺栓圓直徑 | 2.25“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 992 |
分貝 | 67 |
深度 | 5" |
範迪 | 11“ |
Hz | 60 |
葉輪類型 | 向後曲線 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 除轉子向上外的所有位置 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 105 |
船重(kg) | 4.04 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 刀片材料 | 安裝位置 | 熱保護 | 電壓 | 瓦 | CFM @ 0.000英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2E190-AO26-25 | 永久分離電容器 | 0.35 | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 所有位置 | 汽車 | 230 VAC | 75 | 365 | 新台幣6,199元 | ||
R1G310-AD19-52 | 無刷直流 | 3.75 | 鋁 | 垂直或水平 | 電子產品 | 24 VDC | 90 | 1124 | 新台幣35,615元 | ||
R2E220-AA40-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣15,194元 | ||
96359-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,066元 | ||
9609-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,627元 | ||
31051-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,862元 | ||
51357-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,686元 |