項目 | 軸流風扇 |
安培 | 1.42 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 鋼板 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1100 |
分貝 | 73 |
深度 | 3.125“ |
電氣連接 | 接線板 |
範迪 | 3-3 / 16“ |
風扇轉速 | 2850 |
身高 | 11“ |
房屋裝修 | 黑漆 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
Hz | 60 |
IP等級 | 44 |
最高 環境溫度。 | 122 F |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 輪緣 |
安裝眼OC | 11-5 / 8“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
三方圈 | 方形 |
熱保護 | 熱保護 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 175 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 3.79 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 身高 | 安培 | 刀片材料 | 房屋裝修 | 外殼材質 | Hz | IP等級 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACi4410HH | 4 11機構/ 16“ | 0.082 | 玻璃纖維增強聚酰胺 | 黑色 | 玻璃纖維增強聚酯 | 50/60 | 20 | 167學位F. | 新台幣4,617元 | ||
W2E200-HK86-01 | 8.875“ | 0.58/0.7 | 鋼板 | 黑漆 | 鑄鋁 | 50/60 | 44 | 140/149樓 | 新台幣12,122元 | ||
W2E200-HK38-01 | 8.875“ | 0.29/0.35 | 鋼板 | 黑漆 | 鑄鋁 | 50/60 | 44 | 140/149樓 | 新台幣12,122元 | ||
3314NH3 | 3.625“ | - | 玻璃纖維增強塑料 | 黑漆 | 玻璃纖維增強塑料 | - | 20 | 158學位F. | 新台幣2,906元 | ||
3312NH | 3.625“ | - | 玻璃纖維增強塑料 | 黑漆 | 玻璃纖維增強塑料 | - | 20 | 167學位F. | 新台幣2,556元 | ||
3314NN | 3.625“ | - | 玻璃纖維增強塑料 | 黑漆 | 玻璃纖維增強塑料 | - | 20 | 167學位F. | 新台幣2,556元 | ||
3318NN | 3.625“ | - | 玻璃纖維增強塑料 | 黑漆 | 玻璃纖維增強塑料 | - | 20 | 167學位F. | 新台幣2,470元 |