項目 | Elec無罐熱水器 |
分子 | 無鉛可更換筆芯 |
流量範圍 | 最高40 gpm |
輸入連接 | 1-1 / 4“NPT |
最高 安培 | 151.7 |
最小流激活 | 2.50加侖/分鐘 |
山氣 | 直式 |
NEMA號 | 4 |
總深度 | 14“ |
總高度 | 24“ |
總寬度 | 30“ |
段落 | 3 |
溫度上升@ 2.5 GPM | 限於恆溫設定 |
溫度上升@ 20.0 GPM | 43學位F. |
溫度上升@ 4.0 GPM | 限於恆溫設定 |
溫度上升@ 6.0 GPM | 143學位F. |
溫度上升@ 8.0 GPM | 107學位F. |
電壓 | 480 VAC |
出水溫度 | 60度至90度F |
瓦數 | 126,000 |
電線尺寸 | 2 / 0 AWG |
船重(kg) | 40.82 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP064208 EFD N4 | 178 | 208 VAC | 3 / 0 AWG | 新台幣825,952元 |