項目 | 迷你水箱熱水器 |
交流電 | 12 |
相容性測試 | UL,UL-C |
總長度 | 15.5 |
總寬度 | 15.75 |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
油箱容量 | 6.0加侖 |
溫度。 範圍 | 50度至140度F |
電壓 | 120 |
水連接 | 3 / 4“NPT |
瓦 | 1440 |
船重(kg) | 13.97 |
船高(厘米) | 56.39 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 44.7 |
原產地 | CN |
A. 最大水壓為150 psi,確保高效供水。
A. 加熱溫度範圍為華氏 50 至 140 度。
A. 該裝置直接連接到冷水源。水箱中充滿冷水,電加熱元件將水加熱至預定溫度,以便使用。打開水龍頭後,熱水就會流出。
答:儲水式熱水器旨在儲存大量熱水,確保為各種用途提供持續供應。另一方面,無水箱熱水器被設計為按需加熱水,透過僅加熱單次淋浴或洗碗機週期所需的水量來節省能源。
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EMT2.5 | 10.375 | 11.75 | 新台幣10,327元 |