得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Elec無罐熱水器 |
交流電 | 80 |
深度 | 3" |
分子 | 雙更換墨盒插入 |
身高 | 10“ |
最高 流量 | 3加侖/分鐘 |
最小流激活 | 0.75加侖/分鐘 |
安裝 | 直式 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 40至150 psi |
住宅/商業 | 商鋪 |
溫度。 範圍 | 100度至140度F |
溫度上升@ 1.5 GPM | 75.5學位F. |
溫度上升@ 2.5 GPM | 45.3學位F. |
溫度上升@ 4.0 GPM | 28.3學位F. |
電壓 | 208 VAC |
水連接 | 3/4“ MNPT |
熱水器應用 | 下沉 |
瓦 | 16,600 |
信號寬度 | 10.5“ |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 4.66 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 交流電 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX160TC | 1 | - | 58 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5“ | 新台幣26,729元 | ||
EX190TC 毫升 | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 105度至110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5“ | 新台幣31,082元 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,537元 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 180學位F. | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,452元 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25“ | 新台幣68,502元 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25至150 psi | 100度至140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25“ | 新台幣83,656元 | ||
EX180T3 | 3 | - | 50 | 25至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 18,000 | 15.25“ | 新台幣68,602元 |