Eklind 10614 | 六角扳手套件 0.900 - 17mm L 形長 | 4ru22 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EKLIND 10614 六角扳手套件 0.900 - 17mm L 形長 | AD9GZD 4RU22

EKLIND 10614 六角扳手組 0.900 - 17mm L 形長

有現貨
貨號:AD9GZD Model: 10614,en交叉編號:4RU22

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,478 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角鍵組
臂長2.7“到9.7”
手臂類型
刀片材料合金鋼
黑色
處理材料合金鋼
手柄類型L型
測量類型公制
件數14
尺碼M9
內含尺寸0.900、1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17 毫米
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC037516106148

送貨信息:

船重(kg) 2.39
船高(厘米)3.05
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)18.29
HS代碼8204110060
原產地US

產品型號

產品型號件數臂長手臂類型內含尺寸繫繩能力處理材料手柄類型價錢
EKLIND 11113 六角扳手套裝 0.050-3/8 英寸 L 形短 | AA7FPM 15W996 11113131.7“到4.3”0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣654元
EKLIND 11122 六角扳手套件 0.050 - 10mm L 形短 | AA7FPN​​ 15W997 11122221.7“到4.3”0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣1,207元
EKLIND 11213 六角扳手套裝 0.050 - 3/8 英寸 L 形長 | AA7FPP 15W998 11213132.8“到6.8”0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣919元
EKLIND 11222 六角扳手套件 0.050 - 10mm L 形長 | AA7FPQ 15W999 11222222.8“到6.8”0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣1,445元
EKLIND 11509 六角扳手套裝 1.5 - 10mm L 形短 | AA7FPR 15X001 1150991.7“到4.3”1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣659元
EKLIND 11609 六角扳手套裝 1.5 - 10mm L 形長 | AA7FPT 15X002 1160993“到6.6”1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣840元
EKLIND 20812 六角扳手套裝 3/32 - 1/4 英寸折疊 | AC8GNZ 3A580 2081283.7“到5”標準3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"標準工具(網絡共享所需的附件)黑色鍍鉻鋼折起來新台幣556元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EKLIND 10614 六角扳手組 0.900 - 17mm L 形長
新台幣2,478元 /單元