扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EKLIND 16232 六角扳手 L 1/2 英寸 8-1/4 英寸長度 | AA7FRC 15X034

EKLIND 16232 六角扳手 L 1/2 英寸 8-1/4 英寸長

有現貨
貨號:AA7FRC Model: 16232,en交叉參考:15X034

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$308 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角扳手
臂長8.25“
刀片材料合金鋼
處理顏色灰色
手柄長度1.625“
處理材料合金鋼
手柄類型樸素
SAE或公制SAE
三方圈L
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
吸頭尺寸1機構/ 2“
工作角度90學位

送貨信息:

船高(厘米)2.03
船長(厘米)10.67
船寬(厘米)2.03
HS代碼8204110060
原產地US

產品型號

產品型號SAE或公制臂長三方圈吸頭尺寸處理顏色手柄長度處理材料包裝。 數量價錢
EKLIND 16103 六角扳手 L 3/64 英寸 1-43/64 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43機構/ 64“L3機構/ 64“灰色1機構/ 2“合金鋼10新台幣68元
EKLIND 16104 六角扳手 L 1/16 英寸 1-3/4 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75“L1機構/ 16“灰色9機構/ 16“合金鋼10新台幣73元
EKLIND 16105 六角扳手 L 5/64 英寸 1-7/8 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875“L5機構/ 64“灰色19機構/ 32“合金鋼10新台幣96元
EKLIND 16106 六角扳手 L 3/32 英寸 2 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"L3機構/ 32“灰色43機構/ 64“合金鋼10新台幣105元
EKLIND 16107 六角扳手 L 7/64 英寸 2-1/8 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125“L7機構/ 64“灰色43機構/ 64“合金鋼10新台幣104元
EKLIND 16108 六角扳手 L 1/8 英寸 2-1/4 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25“L1機構/ 8“灰色3機構/ 4“合金鋼10新台幣121元
EKLIND 16109 六角扳手 L 9/64 英寸 2-3/8 英寸長度 - 10 件裝 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375“L9機構/ 64“灰色51機構/ 64“合金鋼10新台幣138元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EKLIND 16232 六角扳手 L 1/2 英寸 8-1/4 英寸長
新台幣308元 /單元