得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角扳手 |
臂長 | 2 27機構/ 64“ |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 鍍 |
處理顏色 | 灰色 |
手柄長度 | 9機構/ 32“ |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | 樸素 |
SAE或公制 | 公制 |
三方圈 | L |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 3mm |
UPC | 037516165060 |
工作角度 | 90學位 |
船高(厘米) | 0.32 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.22 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
型號 | SAE或公制 | 臂長 | 完 | 三方圈 | 吸頭尺寸 | 處理顏色 | 手柄長度 | 處理材料 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16103 | SAE | 1 43機構/ 64“ | 鍍 | L | 3機構/ 64“ | 灰色 | 1機構/ 2“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣68元 | |
16104 | SAE | 1.75“ | 鍍 | L | 1機構/ 16“ | 灰色 | 9機構/ 16“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣73元 | |
16105 | SAE | 1.875“ | 鍍 | L | 5機構/ 64“ | 灰色 | 19機構/ 32“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣96元 | |
16106 | SAE | 2" | 鍍 | L | 3機構/ 32“ | 灰色 | 43機構/ 64“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣105元 | |
16107 | SAE | 2.125“ | 鍍 | L | 7機構/ 64“ | 灰色 | 43機構/ 64“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣104元 | |
16108 | SAE | 2.25“ | 鍍 | L | 1機構/ 8“ | 灰色 | 3機構/ 4“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣121元 | |
16109 | SAE | 2.375“ | 鍍 | L | 9機構/ 64“ | 灰色 | 51機構/ 64“ | 合金鋼 | 10 | 新台幣138元 |