扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EKLIND 17213 雙球頭六角扳手套件 13 | 件AH8GXD 38TG41

EKLIND 17213 雙球頭六角鍵組件 13

有現貨
貨號:AH8GXD Model: 17213,en交叉編號:38TG41

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,641 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球形端六角鍵組
臂長2.8“到6.8”
手臂類型
刀片材料合金鋼
黑氧化物
處理材料合金鋼
手柄類型樸素
測量類型SAE
件數13
三方圈L
尺碼S17
內含尺寸0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
繫繩能力無法繫繩

送貨信息:

船重(kg) 0.47
船高(厘米)27.18
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)15.88
原產地US

產品詳細說明:

  • 無火花:否
  • 絕緣/未絕緣:未絕緣

產品型號

產品型號件數臂長手臂類型內含尺寸繫繩能力處理材料手柄類型價錢
EKLIND 11113 六角扳手套裝 0.050-3/8 英寸 L 形短 | AA7FPM 15W996 11113131.7“到4.3”0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣654元
EKLIND 11122 六角扳手套件 0.050 - 10mm L 形短 | AA7FPN​​ 15W997 11122221.7“到4.3”0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣1,207元
EKLIND 11213 六角扳手套裝 0.050 - 3/8 英寸 L 形長 | AA7FPP 15W998 11213132.8“到6.8”0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣919元
EKLIND 11222 六角扳手套件 0.050 - 10mm L 形長 | AA7FPQ 15W999 11222222.8“到6.8”0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣1,547元
EKLIND 11509 六角扳手套裝 1.5 - 10mm L 形短 | AA7FPR 15X001 1150991.7“到4.3”1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣660元
EKLIND 11609 六角扳手套裝 1.5 - 10mm L 形長 | AA7FPT 15X002 1160993“到6.6”1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米標準工具(網絡共享所需的附件)合金鋼L型新台幣840元
EKLIND 20812 六角扳手套裝 3/32 - 1/4 英寸折疊 | AC8GNZ 3A580 2081283.7“到5”標準3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"標準工具(網絡共享所需的附件)黑色鍍鉻鋼折起來新台幣556元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EKLIND 17213 雙球頭六角鍵組件 13
新台幣1,641元 /單元