項目 | 球頭內六角扳手 |
臂長 | 3" |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理顏色 | 灰色 |
手柄長度 | 1機構/ 2“ |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | 樸素 |
SAE或公制 | 公制 |
三方圈 | L |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 1.5mm |
工作角度 | 最高35度 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
型號 | 測量類型 | 臂長 | 刀片材料 | SAE或公制 | 三方圈 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 完 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19716 | 公制 | 6.2“ | 合金鋼 | 公制 | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 8mm | 光明 | 1 | 新台幣241元 | |
18256 | - | 12.75“ | 熱處理8650鉻鎳合金六角鋼 | SAE | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 7機構/ 8“ | 黑氧化物 | 1 | 新台幣3,180元 | |
18264 | - | 14.25“ | 熱處理8650鉻鎳合金六角鋼 | SAE | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1" | 黑氧化物 | 1 | 新台幣4,271元 | |
18203 | - | 2 53機構/ 64“ | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 0.05“ | 黑氧化物 | 10 | 新台幣389元 | |
18204 | - | 3" | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 16“ | 黑氧化物 | 10 | 新台幣417元 | |
18205 | - | 3 13機構/ 64“ | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5機構/ 64“ | 黑氧化物 | 10 | 新台幣385元 | |
18206 | - | 3.375“ | 合金鋼 | SAE | L | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 32“ | 黑氧化物 | 10 | 新台幣427元 |