項目 | 雙球頭內六角扳手 |
臂長 | 6 53機構/ 64“ |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄長度 | 1.125“ |
處理材料 | 合金鋼 |
手柄類型 | 樸素 |
測量類型 | SAE |
三方圈 | L |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
UPC | 037516192165 |
工作角度 | 20學位 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 臂長 | 處理顏色 | 手柄長度 | 測量類型 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19203 | 3 1機構/ 64“ | 黑色 | 1機構/ 2“ | SAE | 3機構/ 64“ | 新台幣99元 | |
19204 | 3.5“ | 黑色 | 1機構/ 2“ | SAE | 1機構/ 16“ | 新台幣94元 | |
19205 | 3 29機構/ 32“ | 黑色 | 19機構/ 32“ | SAE | 5機構/ 64“ | 新台幣94元 | |
19206 | 4.156“ | 黑色 | 43機構/ 64“ | SAE | 3機構/ 32“ | 新台幣96元 | |
19207 | 4 13機構/ 32“ | 黑色 | 43機構/ 64“ | SAE | 7機構/ 64“ | 新台幣104元 | |
19208 | 4.75“ | 黑色 | 1.5“ | SAE | 1機構/ 8“ | 新台幣104元 | |
19209 | 5 1機構/ 64“ | 黑色 | 51機構/ 64“ | SAE | 9機構/ 64“ | 新台幣105元 |