Eklind 91602 | 球形六角螺絲起子 1.3 毫米 6 英吋長黑​​色 | 46w375 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EKLIND 91602 球形六角螺絲刀 1.3 毫米 6 英寸長黑色 | AD6PJK 46W375

EKLIND 91602 球型六角螺絲刀 1.3mm 6 英寸長 黑色

有現貨
貨號:AD6PJK Model: 91602,en交叉編號:46W375

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$115 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺絲刀
黑氧化物
手柄設計槽紋
處理材料醋酸鹽
總長度6"
刀柄長度2 13機構/ 16“
柄材料合金工具鋼
刀柄形狀十六進制
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
吸頭尺寸1.3mm
提示樣式球形六角
提示樣式組十六進制

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.52
船長(厘米)14.48
船寬(厘米)1.52
HS代碼8204110060
原產地US

產品型號

產品型號總長度刀柄長度吸頭尺寸價錢
EKLIND 91106 球形六角螺絲刀 3/32 英寸 6 英寸長度黑色 | AD6PHX 46W363 911066"2 13機構/ 16“3機構/ 32“新台幣129元
EKLIND 91107 球形六角螺絲刀 7/64 英寸 6 英寸長度黑色 | AD6PHY 46W364 911076"2 13機構/ 16“7機構/ 64“新台幣130元
EKLIND 91109 球形六角螺絲刀 9/64 英寸 7-29/32 L 黑色 | AD6PJA 46W366 911097 29機構/ 32“5"9機構/ 64“新台幣149元
EKLIND 91114 球形六角螺絲刀 7/32 英寸 9-1/4 英寸長度黑色 | AD6PJD 46W369 911149.25“5.25“7機構/ 32“新台幣217元
EKLIND 91124 球​​形六角螺絲刀 3/8 英寸 10 英寸長度黑色 | AD6PJG 46W372 9112410“5.5“3機構/ 8“新台幣356元
EKLIND 91128 球形六角螺絲刀 7/16 英寸 12-1/8 英寸長度黑色 | AD6PJH 46W373 9112812.125“7.5“7機構/ 16“新台幣837元
EKLIND 91132 球形六角螺絲刀 1/2 英寸 12-5/8 英寸長度黑色 | AD6PJJ 46W374 9113212.625“8"1機構/ 2“新台幣934元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EKLIND 91602 球型六角螺絲刀 1.3mm 6 英寸長 黑色
新台幣115元 /單元