項目 | 耦合 |
倒鉤尺寸 | 5機構/ 8“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚偏氟乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 刺 |
最大。 壓力 | 260 psi @ 70度F |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0-12NK | 3機構/ 4“ | 聚偏氟乙烯 | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣1,776元 | |
C0-16NK | 1" | PVC | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣2,289元 | |
C0-1NK | 1機構/ 16“ | 聚偏氟乙烯 | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣365元 | |
CO-1高密度聚乙烯 | 1機構/ 16“ | 高密度聚乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | -80度至226度F | 新台幣447元 | |
C0-1WP | 1機構/ 16“ | 聚丙烯 | 白色 | 150 PSI | 9度至150度F | 新台幣454元 |