項目 | 直耦合器 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 4“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 刺 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | 9度至150度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-3不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣769元 | |
CO-4不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣918元 | |
CO-5不銹鋼 | 5機構/ 16“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣1,048元 | |
CO-6不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣1,824元 | |
CO-8不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣2,472元 | |
CO-10不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣3,236元 | |
CO-12不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣5,043元 |