項目 | 減少耦合器 |
倒鉤尺寸 | 1 / 4“x 3 / 16” |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316L不銹鋼 |
顏色 | 銀色 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 刺 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -50度至800度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-1.5不銹鋼 | 1 / 8“x 3 / 32” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣645元 | |
C2.5-1.5不銹鋼 | 5 / 32“x 3 / 32” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣966元 | |
C4-2不銹鋼 | 1 / 4“x 1 / 8” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣957元 | |
C4-2.5不銹鋼 | 1 / 4“x 5 / 32” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣998元 | |
C5-4不銹鋼 | 5 / 16“x 1 / 4” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣1,384元 | |
C8-4不銹鋼 | 1 / 2“x 1 / 4” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣1,545元 | |
C12-8不銹鋼 | 3 / 4“x 1 / 2” | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣2,010元 |