項目 | 管道 |
顏色 | 淺藍 |
硬度 | 邵氏A:86 |
內部Dia。 | 0.312“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 66 PSI |
最小 彎曲半徑 | 1-1 / 2“ |
外直徑。 | 0.437“ |
類別 | 抗菌 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 項目 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-1-2X100FT | 淺藍 | 0.062“ | 管道 | 110 PSI | 5機構/ 32“ | 0.125“ | 1機構/ 32“ | 新台幣10,243元 | ||
FXAG-1.5-2.5 | 淺藍 | 0.093“ | 管道 | 86 PSI | 3機構/ 16“ | 0.156“ | 1機構/ 32“ | 新台幣11,428元 | ||
FXAG-2.4 | 淺藍 | 0.125“ | 管道 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 0.25“ | 1機構/ 16“ | 新台幣15,184元 | ||
CFX6-8N | 皮膚護理 | 3機構/ 8“ | 柔性管 | 53 PSI | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣12,996元 | ||
CFX4-6X | 黑色 | 1機構/ 4“ | 柔性管 | 73 PSI | 1" | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣8,302元 | ||
CFX6-8X | 黑色 | 21機構/ 64“ | 柔性管 | 53 PSI | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣12,799元 |