項目 | 90度彎頭 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 2“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚偏二氯乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
最大。 壓力 | 260 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1032-1BN | 1機構/ 16“ | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 10-32 | -50度至275度F | 新台幣583元 | |
L16-16BN | 1" | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 1" | -50度至275度F | 新台幣953元 | |
L4-5BN | 5機構/ 16“ | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | -50度至275度F | 新台幣566元 | |
L6-5BN | 5機構/ 16“ | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 3機構/ 8“ | -50度至275度F | 新台幣654元 | |
L8-4BN | 1機構/ 4“ | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 1機構/ 2“ | -50度至275度F | 新台幣626元 | |
L12-12NK | 3機構/ 4“ | 聚偏二氟乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 3機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣2,181元 | |
L16-16NK | 1" | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1" | -80度至226度F | 新台幣2,801元 |