扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ELDON JAMES T8-6WP T 卹 3/8 x 1/2 英寸聚丙烯 - 10 件裝 | AB4PHB 1ZKU9

ELDON JAMES T8-6WP 三通 3/8 x 1/2 英寸聚丙烯 - 10 件裝

有現貨
貨號:AB4PHB 型號:T8-6WP交叉編號:1ZKU9

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$646 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
倒鉤尺寸3機構/ 8“
基本材料塑料
主體材料聚丙烯
顏色白色
相容性測試符合RoHS
連接類型帶刺x帶刺x MNPT
最大。 壓力150 PSI
管道尺寸1機構/ 2“
溫度。 範圍9度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)12.7
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號溫度。 範圍倒鉤尺寸基本材料主體材料顏色連接類型最大。 壓力管道尺寸價錢
ELDON JAMES TO-2SS T 卹 1/8 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDC 1CVP7 TO-2不銹鋼-50度至800度F1機構/ 8“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣1,578元
ELDON JAMES TO-2.5SS 三通 5/32 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5不銹鋼-50度至800度F5機構/ 32“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣1,766元
ELDON JAMES TO-3SS T 卹 3/16 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDE 1CVP9 TO-3不銹鋼-50度至800度F3機構/ 16“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣2,167元
ELDON JAMES TO-4SS T 卹 1/4 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDF 1CVR1 TO-4不銹鋼-50度至800度F1機構/ 4“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣2,317元
ELDON JAMES TO-5SS T 卹 5/16 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDG 1CVR2 TO-5不銹鋼-50度至800度F5機構/ 16“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣3,523元
ELDON JAMES TO-6SS T 卹 3/8 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDH 1CVR3 TO-6不銹鋼-50度至800度F3機構/ 8“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣3,916元
ELDON JAMES TO-8SS T 卹 1/2 英寸帶刺 316l 不銹鋼 | AA9FDJ 1CVR4 TO-8不銹鋼-50度至800度F1機構/ 2“金屬316L不銹鋼銀色150 PSI-新台幣4,609元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELDON JAMES T8-6WP 三通 3/8 x 1/2 英寸聚丙烯 - 10 件裝
新台幣646元 /單元