項目 | 交叉連接器 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 16“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 刺 |
最大。 壓力 | 260 PSI |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
UPC | 465045117920 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0-1BN | 1機構/ 16“ | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣775元 | |
X0-2BN | 1機構/ 8“ | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣790元 | |
X0-4BN | 1機構/ 4“ | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣923元 | |
X0-1NK | 1機構/ 16“ | PVC | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣753元 | |
X0-2NK | 1機構/ 8“ | PVC | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣965元 | |
X0-4NK | 1機構/ 4“ | PVC | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣1,043元 | |
X0-2高密度聚乙烯 | 1機構/ 8“ | 高密度聚乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | -80度至226度F | 新台幣909元 |