項目 | Y型接頭 |
倒鉤尺寸 | 5機構/ 8“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 刺 |
最大。 壓力 | 260 PSI |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YO-2.5SS | 5機構/ 32“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣1,164元 | |
YO-3SS | 3機構/ 16“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣1,740元 | |
YO-5SS | 5機構/ 16“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣3,850元 | |
YO-6SS | 3機構/ 8“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣3,797元 | |
YO-8SS | 1機構/ 2“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 150 PSI | -50度至800度F | 新台幣4,043元 | |
0-10億 | 5機構/ 8“ | 塑料 | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣1,504元 | |
0-2億 | 1機構/ 8“ | 塑料 | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣701元 |