項目 | 鉸鏈安全互鎖開關 |
交流接觸額定值 | 2 @ 24V |
電纜長度 | 與機身相同顏色 |
電纜類型 | IP等級67,NEMA等級6 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 2NC |
聯繫人類型 | 2NO / 2NC |
直流接觸額定值 | 2A @ 24V |
深度 | 0.98“ |
身高 | 4.33“ |
IP等級 | 67 |
材料 | 高科技聚合體 |
NEMA號 | 6 |
工作溫度 範圍 | -68度至176度F |
港口位置 | 底部輸出 |
終止 | 8針連接器 |
信號寬度 | 2.36“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | IT |
型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|
CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA | 2NO / 2NC | 新台幣19,908元 | |
CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA | 1NO / 3NC | 新台幣19,204元 | |
CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC | 1NO / 3NC | 新台幣19,204元 |