項目 | 靈活的橋把手 |
顏色 | 灰色/黑色 |
完 | 啞光 |
抓地力 | 21機構/ 64“ |
握把高度 | 1" |
握把長度 | 3-43 / 64“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 高科技聚合體 |
安裝孔中心到中心 | 4-43 / 64“ |
安裝類型 | 黃銅老闆 |
工作溫度。 | 0度至80度F |
總長度 | 5 43機構/ 64“ |
總寬度 | 1" |
投影 | 1.5“ |
螺絲尺寸 | 21機構/ 64“ |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 4-43 / 64“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926301000 |
原產地 | IT |