項目 | 抗菌橋把手 |
顏色 | 白色 |
完 | 掩飾 |
抓地力 | 3機構/ 4“ |
握把高度 | 1-43 / 64“ |
握把長度 | 5-1 / 2“ |
硬體規格 | 不包括 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 高科技聚合體 |
安裝孔中心到中心 | 7" |
安裝類型 | 303不銹鋼凸台 |
工作溫度。 | -30度至120度F |
總長度 | 7.875“ |
總寬度 | 1.125“ |
投影 | 2.375“ |
螺絲尺寸 | M8 |
螺紋深度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 總長度 | 顏色 | 完 | 總寬度 | 投影 | 螺絲尺寸 | 抓地力 | 硬體規格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP.140-8-C1 SAN | 5 43機構/ 64“ | 黑色 | 啞光 | 1" | 1.5“ | 21/64 | 21機構/ 64“ | 包含 | 新台幣965元 | ||
M.843 / 140-SST-M8乾淨 | 5.437“ | 白色 | 掩飾 | 1.125“ | 2.125“ | M8 | 25機構/ 32“ | 不包括 | 新台幣1,562元 |