項目 | 管端 |
負載能力 | 1792磅。 |
材料 | 塑料 |
外直徑。 | 1.5“ |
三方圈 | 方形 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
管壁尺寸 | 0.065 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8487900080 |
型號 | 負載能力 | 外直徑。 | 三方圈 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 | 1344磅。 | 1.5“ | 方形 | 3 / 8-16 | 新台幣388元 | |
NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-13 | 1344磅。 | 1.5“ | 方形 | 1 / 2-13 | 新台幣394元 | |
NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-11 | 1344磅。 | 1.5“ | 方形 | 5 / 8-11 | 新台幣399元 | |
NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-10 | 1792磅。 | 1.5“ | 方形 | 3 / 4-10 | 新台幣429元 | |
NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-13 | 1120磅。 | 1.5“ | 圓形 | 1 / 2-13 | 新台幣381元 | |
NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-11 | 1120磅。 | 1.5“ | 圓形 | 5 / 8-11 | 新台幣403元 | |
NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-10 | 1120磅。 | 1.5“ | 圓形 | 3 / 4-10 | 新台幣430元 |