項目 | 瓣旋鈕 |
顏色 | 白色 |
完 | 啞光 |
抓地力 | 2-23 / 64“ |
握把高度 | 1-3 / 16“ |
握把厚度 | 21機構/ 32“ |
硬體規格 | 不包括 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 玻璃纖維 |
安裝類型 | 螺紋孔 |
總寬度 | 2 23機構/ 64“ |
投影 | 1.437“ |
螺絲尺寸 | 12 |
螺紋深度 | 25機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | IT |
型號 | 抓地力 | 總寬度 | 投影 | 螺絲尺寸 | 螺紋深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN | 1-17 / 64“ | 1 17機構/ 64“ | 57機構/ 64“ | 6 | 25機構/ 64“ | 新台幣595元 | |
VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN | 1-37 / 64“ | 1 37機構/ 64“ | 1.031“ | 8 | 33機構/ 64“ | 新台幣678元 | |
VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN | 1-31 / 32“ | 1 31機構/ 32“ | 1-7 / 32“ | 10 | 43機構/ 64“ | 新台幣875元 |