項目 | 水冷卻器 |
符合ADA | 沒有 |
冷水量 | 7.6加侖/小時 |
顏色 | 淺灰色花崗岩 |
相容性測試 | 鉛,水質,電氣,機械 |
壓縮機HP | 1/5 |
深度 | 14.5“ |
滿載電流 | 4A |
身高 | 41.5“ |
進口 | 3/8“管外徑 |
安裝類型 | 自由站立 |
手術 | 按鈕 |
製冷劑 | 134A(無CFC) |
調節器 | 在20至105 PSI的管路壓力下保持恆定的料流高度 |
電壓 | 115 |
水溫 | 50學位F. |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 30.6 |
船高(厘米) | 118.11 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 42.67 |
HS代碼 | 8418690120 |