項目 | 帶有水槽壁架的嵌入式水槽 |
符合ADA | 沒有 |
碗深 | 8.125“ |
碗尺寸 | 16英寸x 13-1 / 2英寸 |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
完 | 不銹鋼 |
測量 | 18 |
碗數 | 2 |
孔數 | 3 |
總高度 | 8.125“ |
總長度 | 33“ |
總寬度 | 22“ |
UPC | 094902039190 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 95.25 |
船長(厘米) | 66.29 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 碗深 | 碗尺寸 | 總長度 | 總寬度 | 水龍頭安裝中心 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE125213 | 5.625“ | 5.375“ | 15-3 / 4“ x 21” | 25“ | 21.25“ | 4" | 不銹鋼 | 22 | 新台幣8,494元 | ||
LRAD1918553 | 5.5“ | 5.5“ | 16英寸x 11-1 / 2英寸 | 19“ | 18“ | 4" | 不銹鋼 | 18 | 新台幣29,533元 | ||
LRAD1919553 | 5.5“ | 5.5“ | 16英寸x 13-1 / 2英寸 | 19.5“ | 19“ | 4" | 緞 | 18 | 新台幣35,321元 | ||
GE233214 | 5.625“ | 5.375“ | 14英寸x 15-3 / 4英寸 | 33“ | 21.25“ | 4" | 緞 | 22 | 新台幣10,973元 | ||
LR17162 | 7.625“ | 7.625“ | 14的“X 10” | 17“ | 16“ | 4" | 不銹鋼 | 18 | 新台幣22,011元 | ||
LR15173 | 7.625“ | 7.625“ | 12的“X 12” | 15“ | 17.5“ | 4" | 緞 | 18 | 新台幣24,027元 | ||
LR19193 | 7.5“ | 7.5“ | 16英寸x 13-1 / 2英寸 | 19.5“ | 19“ | 8" | 緞 | 18 | 新台幣22,946元 |