項目 | 裝瓶站 |
顏色 | 不銹鋼 |
相容性測試 | 輔助功能,鉛,水質,電氣,機械 |
壓縮機HP | N / A |
深度 | 3.5 |
滿載電流 | 4A |
進口 | 3/8“管外徑 |
安裝類型 | 壁燈 |
手術 | 電子傳感器 |
製冷劑 | N / A |
調節器 | 在20至105 psi的管線壓力下保持恆定的料流高度 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 20.75“ |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LZWSM8K | 19.75“ | 新台幣107,433元 |