項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 12.75“ |
碗尺寸 | 24的“X 24” |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 1 |
總高度 | 42.25“ |
總長度 | 63“ |
總寬度 | 29.75“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 67.05 |
船高(厘米) | 57.87 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 78.11 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF81242 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 44“ | 27“ | 27.5“ | 新台幣114,772元 | ||
WNSF8124LR2 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 44“ | 72“ | 27.5“ | 新台幣206,329元 | 詢價
| |
RNSF81182 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 42.25“ | 27“ | 29.75“ | 新台幣92,550元 | ||
RNSF8118LR2 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 42.25“ | 57“ | 29.75“ | 新台幣127,277元 | ||
RNSF81242 | 12.75“ | 24的“X 24” | 16 | 42.25“ | 33“ | 29.75“ | 新台幣99,097元 | ||
E1C16X20-0X | 12“ | 16的“X 20” | 18 | 43.75“ | 21“ | 25 13機構/ 16“ | 新台幣26,829元 | ||
E1C16X20-L-18X | 12“ | 16的“X 20” | 18 | 43.75“ | 36.5“ | 25 13機構/ 16“ | 新台幣31,626元 |