項目 | 水冷卻器 |
冷水量 | 8加侖/小時 |
顏色 | 不銹鋼 |
相容性測試 | 輔助功能,鉛,水質,電氣,機械 |
壓縮機HP | 1/6 |
深度 | 18-39 / 64“ |
滿載電流 | 4A |
身高 | 20 13機構/ 32“ |
室內/室外/室內/室外 | 室內/室外 |
進口 | 3/8“管外徑 |
安裝類型 | 壁燈 |
手術 | 按鈕 |
製冷劑 | 134A(無CFC) |
調節器 | 在20至105 psi的管線壓力下保持恆定的料流高度 |
電壓 | 115 VAC |
水溫 | 50學位F. |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 28.24 |
船高(厘米) | 67.56 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 8418690120 |
原產地 | US |