項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 14“ |
碗尺寸 | 15的“X 24” |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 14 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 4 |
站點數 | 3 |
總高度 | 44“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 27.5“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 74.93 |
船長(厘米) | 131.57 |
船寬(厘米) | 72.39 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 孔數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF8345LR4 | 14“ | 15的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 48“ | 27.5“ | 新台幣356,025元 | 詢價
| |
WNSF83724 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 75“ | 27.5“ | 新台幣308,110元 | 詢價
| |
WNSF8372LR4 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 4 | 44“ | 120“ | 27.5“ | 新台幣402,143元 | 詢價
| |
RNSF83544 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 67.5“ | 29.75“ | 新台幣176,409元 | 詢價
| |
RNSF8354LR4 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 97.5“ | 29.75“ | 新台幣234,005元 | 詢價
| |
RNSF83724 | 12.75“ | 24的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 85.5“ | 29.75“ | 新台幣209,026元 | 詢價
| |
RNSF8372LR4 | 12.75“ | 24的“X 24” | 16 | 4 | 42.25“ | 115.5“ | 29.75“ | 新台幣287,982元 | 詢價
|