項目 | 超聲波清洗機 |
自動關閉 | 是 |
顯示類型 | 數字 |
Hz | 37 |
最高 溫度 | 80度 |
總深度 | 6.875“ |
總高度 | 8.63“ |
總寬度 | 10.38“ |
油箱容量 | 0.75加侖 |
坦克深度 | 5-13 / 32“ |
油箱高度 | 3-7 / 8“ |
油箱材質 | 不銹鋼 |
油箱寬度 | 9-3 / 8“ |
計時器範圍 | 1至30分鐘。 |
電壓 | 110/120 |
船重(kg) | 4.16 |
產品 | 型號 | 類別 | 顯示屏 | 項目 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 坦克深度 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10H | S超功率和3種聲波模式 | 模擬 | 超聲波清洗機 | 4.6“ | 7" | 8.1“ | 3.3“ | 1至30分鐘。 | 新台幣26,421元 | ||
S15H | S超功率和3種聲波模式 | 指示燈 | 超聲波清洗機 | 7.1“ | 8.3“ | 6.9“ | 5.4“ | 1至30分鐘。 | 新台幣41,366元 | ||
S180H | S超功率和3種聲波模式 | 指示燈 | 超聲波清洗機 | 13.4“ | 12.6“ | 15.4“ | 11.8“ | 1至30分鐘。 | 新台幣149,228元 | ||
P30H | P變量功率和頻率,通用 | 數字 | 超聲波清洗機 | 7" | 8.7“ | 11.8“ | 5.4“ | 1至60分鐘。 | 新台幣70,351元 | ||
P60H | P變量功率和頻率,通用 | 數字 | 超聲波清洗機 | 7.3“ | 10.6“ | 14.4“ | 5.9“ | 1至60分鐘。 | 新台幣100,977元 | ||
P70H | P變量功率和頻率,通用 | 數字 | 超聲波清洗機 | 7" | 8.7“ | 22.3“ | 5.4“ | 1至60分鐘。 | 新台幣102,561元 | ||
P120H | P變量功率和頻率,通用 | 數字 | 超聲波清洗機 | 10.9“ | 12.6“ | 14.4“ | 9.4“ | 1至60分鐘。 | 新台幣174,590元 |