項目 | ECM軸承電機 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 4.25“ |
螺栓圓直徑 | 2-53 / 64“ |
需要電容器 | 沒有 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 1.0 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 4.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | ECM |
安裝 | 飾釘 |
安裝方式 | (4) #10-32 螺柱 |
銘牌轉速 | 1550 |
輸出瓦數 | 100 |
總長度 | 7" |
段落 | 1 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1501-1600 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2.625“ |
軸方向 | 全角度 |
軸類型 | 平 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 41.15 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8501402040 |
原產地 | US |
型號 | 迴轉 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
UTAGF1551JRA | 逆時針 | 115 | 新台幣8,095元 | |
UTAGF1552JA | CWLE | 230 | 新台幣7,676元 | |
UTAGF1552JRA | 逆時針 | 230 | 新台幣8,327元 |