項目 | 單元軸承電機 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3.437“ |
螺栓圓直徑 | 2.81“ |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 0.40 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
HP | 1/46 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1850 |
輸出瓦數 | 16 |
總長度 | 3.6“ |
段落 | 1 |
環直徑 | 2.81“ |
轉速範圍 | 1801-3000 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 1.4“ |
軸方向 | 水平或向上 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8501106020 |
型號 | Hz | 軸承 | 身體直徑 | 絕緣級別 | 長短軸 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-OL50EMJR21 | 60 | 套 | 3.875“ | A | 3.75“ | 陰影極 | 露天 | - | 新台幣5,104元 | |
ESP-L16EM1 | 60 | 套 | 3.875“ | A | 3.5“ | 陰影極 | 完全封閉的空中 | 螺紋的 | 新台幣3,895元 | |
ESP-L16EM2 | 60 | - | 3.875“ | A | 3.5“ | 陰影極 | 完全封閉的空中 | - | 新台幣4,193元 | |
ESP-L25EM1 | 60 | - | 3.875“ | A | 3.5“ | 陰影極 | 完全封閉的空中 | - | 新台幣4,662元 | |
ESP-L25EM2 | 60 | - | 3.875“ | A | 3.5“ | 陰影極 | 完全封閉的空中 | - | 新台幣4,968元 | |
ESP-L35EM1 | 60 | - | 3.875“ | A | 3.5“ | 陰影極 | 完全封閉的空中 | - | 新台幣4,724元 | |
ESP-L35EM2 | 60 | - | 3.875“ | A | 3.5“ | 陰影極 | 完全封閉的空中 | - | 新台幣4,935元 |