項目 | 機用絲錐 |
完 | NE2 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 110mm |
瀝青 | 1.75mm |
中徑限制 | 2B,3B |
小腿Dia | 9.00mm |
尺寸 | M12 |
龍頭風格 | 半觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 30mm |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207403000 |
型號 | 螺紋類型 | 項目 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15773000060 | 公制粗 | 螺旋點攻 | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | 修改底 | 15mm | 新台幣1,169元 | |
B15773000080 | 公制粗 | 螺旋點攻 | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | 修改底 | 20mm | 新台幣1,318元 | |
BU5332005007 | UNC | 螺旋長笛絲錐 | 2.75“ | 24 | 0.194“ | #10 | 半觸底 | 15機構/ 32“ | 新台幣1,083元 | |
BU5332005009 | UNC | 螺旋長笛絲錐 | 3.156“ | 20 | 0.255“ | 1機構/ 4“ | 半觸底 | 2.5“ | 新台幣1,169元 | |
BU5332005010 | UNC | 螺旋長笛絲錐 | 3 35機構/ 64“ | 18 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 半觸底 | 2.5“ | 新台幣2,142元 | |
BU5332005011 | UNC | 螺旋長笛絲錐 | 3-15/16 | 16 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 半觸底 | 2.5“ | 新台幣1,465元 | |
BU5332005041 | 基金會 | 螺旋長笛絲錐 | 2.75“ | 32 | 0.194“ | #10 | 半觸底 | 15機構/ 32“ | 新台幣1,861元 |